LOVATO ELECTRIC - BOUTON POUSSOIR DOUBLE TOUCHE 1 AFFLEURANT + 1 DEPASSANT, A IMP NOIR-ROUGE - LPCB7212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - autre
nombre de postes de commande - 2
type de lentille - autre
type de bouton - autre
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boutonspoussoirs et sélecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975198032
Réf. Sonepar
08309519803
Réf. Fournisseur
LPCB7212
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
couleur du bouton:
autre
nombre de postes de commande:
2
type de lentille:
autre
type de bouton:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
degré de protection (NEMA), façade:
4X
Les Atouts de l'article:
BOUTON POUSSOIR DOUBLE TOUCHE 1 AFFLEURANT + 1 DEPASSANT, A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC NOIR - ROUGE