fin de vie

LOVATO ELECTRIC - CAM 2POS 12P ENCLOSURE 110X110MM - GX2071P

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - CAM 2POS 12P ENCLOSURE 110X110MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • source lumineuse fournie - Non

  • adapté à l'éclairage - Non

  • à rappel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975296844

Réf. Sonepar

08309529684

Réf. Fournisseur

GX2071P

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

source lumineuse fournie:

Non

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

CAM 2POS 12P ENCLOSURE 110X110MM