Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - CHARGEUR BATTERIE BCE 2.5 24V - 31BCE2V524

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - CHARGEUR BATTERIE BCE 2.5 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • tension de charge - 24...24 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Chargeurs de batterie automatiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975053485

Réf. Sonepar

08309505348

Réf. Fournisseur

31BCE2V524

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension nominale (Un):

220...240 V

tension de charge:

24...24 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50 Hz

chargeur rapide:

Non

indice de protection (IP):

autre

avec fonction décharge:

Non

longueur:

100 mm

largeur:

134 mm

hauteur:

93 mm

Chargeurs de batteries automatiques pour batterie ou Pb série BCG 100-240VAC 2,5A/24VDC

Les Atouts de l'article:

Chargeurs de batteries automatiques pour batterie ou Pb série BCG 100-240VAC 2,5A/24VDC