LOVATO ELECTRIC - CHARGEUR DE BATTERIES BCE 05A. 24V - 31BCE0524

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - CHARGEUR DE BATTERIES BCE 05A. 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • tension de charge - 24...24 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Chargeurs de batterie automatiques

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975057841

Réf. Sonepar

08309505784

Réf. Fournisseur

31BCE0524

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension nominale (Un):

220...240 V

tension de charge:

24...24 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50 Hz

chargeur rapide:

Non

indice de protection (IP):

autre

avec fonction décharge:

Non

longueur:

140 mm

largeur:

178 mm

hauteur:

130 mm

Chargeurs de batteries automatiques pour batterie ou Pb série BCG 100-240VAC 5A/24VDC

Les Atouts de l'article:

Chargeurs de batteries automatiques pour batterie ou Pb série BCG 100-240VAC 5A/24VDC