Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - CHARGEUR DE BATTERIES BCE 06A. 12V - 31BCE0612

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - CHARGEUR DE BATTERIES BCE 06A. 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • tension de charge - 12...12 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Chargeurs de batterie automatiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975057858

Réf. Sonepar

08309505785

Réf. Fournisseur

31BCE0612

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension nominale (Un):

220...240 V

tension de charge:

12...12 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50 Hz

chargeur rapide:

Non

indice de protection (IP):

autre

avec fonction décharge:

Non

longueur:

140 mm

largeur:

178 mm

hauteur:

130 mm

Chargeurs de batteries automatiques pour batterie ou Pb série BCG 100-240VAC 6A/12VDC

Les Atouts de l'article:

Chargeurs de batteries automatiques pour batterie ou Pb série BCG 100-240VAC 6A/12VDC