LOVATO ELECTRIC - CHARGEUR DE BATTERIES BCE 12A. 12V - 31BCE1212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
tension de charge - 12...12 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz
chargeur rapide - Non
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chargeurs de batterie automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975057865
Réf. Sonepar
08309505786
Réf. Fournisseur
31BCE1212
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension nominale (Un):
220...240 V
tension de charge:
12...12 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50 Hz
chargeur rapide:
Non
indice de protection (IP):
autre
avec fonction décharge:
Non
longueur:
140 mm
largeur:
178 mm
hauteur:
230 mm
Les Atouts de l'article:
Chargeurs de batteries automatiques pour batterie ou Pb série BCG 100-240VAC 12A/12VDC


