LOVATO ELECTRIC - Chargeurs de batteries auto. modul. x batterie ou Pb 100-240VAC 1,25A 24VDC - BCF012524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 100...240 V
tension de charge - 24...24 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz
chargeur rapide - Non
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chargeurs de batterie automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975187494
Réf. Sonepar
08309518749
Réf. Fournisseur
BCF012524
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension nominale (Un):
100...240 V
tension de charge:
24...24 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50 Hz
chargeur rapide:
Non
indice de protection (IP):
IP20
avec fonction décharge:
Non
longueur:
56.2 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
96 mm
Les Atouts de l'article:
Chargeurs de batteries automatiques modul. pour batterie ou Pb 100-240VAC 1,25A 24VDC


