LOVATO ELECTRIC - Chargeurs de batteries auto. modul. x batterie ou Pb 100-240VAC 2,5A 12VDC - BCF025012

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Chargeurs de batteries auto. modul. x batterie ou Pb 100-240VAC 2,5A 12VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • tension de charge - 12...12 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Chargeurs de batterie automatiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975187470

Réf. Sonepar

08309518747

Réf. Fournisseur

BCF025012

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension nominale (Un):

100...240 V

tension de charge:

12...12 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50 Hz

chargeur rapide:

Non

indice de protection (IP):

IP20

avec fonction décharge:

Non

longueur:

56.2 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

96 mm

Chargeurs de batteries automatiques modul. pour batterie ou Pb 100-240VAC 2,5A 12VDC

Les Atouts de l'article:

Chargeurs de batteries automatiques modul. pour batterie ou Pb 100-240VAC 2,5A 12VDC