LOVATO ELECTRIC - Coffret à encastrer IP65 pour SM1P... largeur 87mm - SM1Z1705P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 87 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disjoncteursmoteurs magnétothermiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975219379
Réf. Sonepar
08309521937
Réf. Fournisseur
SM1Z1705P
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
encastré
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
87 mm
hauteur:
132.5 mm
profondeur:
104 mm
avec couvercle transparent:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Coffret à encastrer IP65 pour SM1P... largeur 87mm


