LOVATO ELECTRIC - Coffret à encastrer IP65 x SM1r... larg. 87mm, avec actionneur rotat jaune/rouge - SM1Z1725R

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Coffret à encastrer IP65 x SM1r... larg. 87mm, avec actionneur rotat jaune/rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 87 mm

  • hauteur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975234235

Réf. Sonepar

08309523423

Réf. Fournisseur

SM1Z1725R

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

encastré

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

87 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

127 mm

avec couvercle transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

Coffret à encastrer IP65 pour SM1r... largeur 87mm, avec actionneur rotatif jaune/rouge

Les Atouts de l'article:

Coffret à encastrer IP65 pour SM1r... largeur 87mm, avec actionneur rotatif jaune/rouge