LOVATO ELECTRIC - Coffret en saillie IP65 pour SM1P... largeur 100mm - SM1Z1711P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disjoncteursmoteurs magnétothermiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975224809
Réf. Sonepar
08309522480
Réf. Fournisseur
SM1Z1711P
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
100 mm
hauteur:
154 mm
profondeur:
17.8 mm
avec couvercle transparent:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Coffret en saillie IP65 pour SM1P... largeur 100mm


