LOVATO ELECTRIC - Coffret en saillie IP65 pour SM1P... largeur 100mm, avec actionneur rotatif noir - SM1Z1710R

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Coffret en saillie IP65 pour SM1P... largeur 100mm, avec actionneur rotatif noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975225325

Réf. Sonepar

08309522532

Réf. Fournisseur

SM1Z1710R

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

100 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

137.8 mm

avec couvercle transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Coffret en saillie IP65 pour SM1P... largeur 100mm, avec actionneur rotatif noir

Les Atouts de l'article:

Coffret en saillie IP65 pour SM1P... largeur 100mm, avec actionneur rotatif noir