LOVATO ELECTRIC - Coffret en saillie IP65 pour SM1P? largeur 80mm - SM1Z1701P

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Coffret en saillie IP65 pour SM1P? largeur 80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975219355

Réf. Sonepar

08309521935

Réf. Fournisseur

SM1Z1701P

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

80 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

101 mm

avec couvercle transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Coffret en saillie IP65 pour SM1P… largeur 80mm

Les Atouts de l'article:

Coffret en saillie IP65 pour SM1P… largeur 80mm