LOVATO ELECTRIC - Coffret en saillie IP65 pour SM1P? largeur 80mm, avec bouton d'arrêt urg. - SM1Z1702P

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Coffret en saillie IP65 pour SM1P? largeur 80mm, avec bouton d'arrêt urg.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975219362

Réf. Sonepar

08309521936

Réf. Fournisseur

SM1Z1702P

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

80 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

162 mm

avec couvercle transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Coffret en saillie IP65 pour SM1P… largeur 80mm, avec bouton d'arrêt urg.

Les Atouts de l'article:

Coffret en saillie IP65 pour SM1P… largeur 80mm, avec bouton d'arrêt urg.