LOVATO ELECTRIC - Coffret en saillie IP65 x SM1R? larg. 100mm, avec actionneur rotatif jaune/rouge - SM1Z1715R

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Coffret en saillie IP65 x SM1R? larg. 100mm, avec actionneur rotatif jaune/rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975224823

Réf. Sonepar

08309522482

Réf. Fournisseur

SM1Z1715R

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

100 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

137.8 mm

avec couvercle transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Coffret en saillie IP65 pour SM1R… largeur 100mm, avec actionneur rotatif jaune/rouge

Les Atouts de l'article:

Coffret en saillie IP65 pour SM1R… largeur 100mm, avec actionneur rotatif jaune/rouge