Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - COFFRET M2RA AVEC BOUTON REARMEMENT - M2RA

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - COFFRET  M2RA AVEC BOUTON  REARMEMENT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier d'installation

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Démarreurs électroniques et électromécaniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975151761

Réf. Sonepar

08309515176

Réf. Fournisseur

M2RA

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier d'installation

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP65

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

110 mm

hauteur:

234 mm

profondeur:

162 mm

Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A

Les Atouts de l'article:

Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A