Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - COFFRET MARCHE-ARRET BOUTON - M2PA

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - COFFRET  MARCHE-ARRET BOUTON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Démarreurs électroniques et électromécaniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975151754

Réf. Sonepar

08309515175

Réf. Fournisseur

M2PA

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de postes de commande:

2

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP65

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polyester (PET)

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

110 mm

hauteur:

234 mm

profondeur:

169 mm

Coffret vide avec boutons Marche Arrêt/Reset pour contacteur BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A

Les Atouts de l'article:

Coffret vide avec boutons Marche Arrêt/Reset pour contacteur BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A