LOVATO ELECTRIC - COFFRET MARCHE-ARRET BOUTON - M25PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - boîtier d'installation
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps - ABS
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Démarreurs électroniques et électromécaniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975211106
Réf. Sonepar
08309521110
Réf. Fournisseur
M25PA
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de construction du boîtier:
boîtier d'installation
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps:
ABS
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
175 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
165 mm
Les Atouts de l'article:
Coffret vide avec boutons Marche Arrêt/Reset pour contacteur BF26A, BF32A, BF38A


