LOVATO ELECTRIC - COFFRET P/DEMARREUR E-T A/2 BTNS+PLQ+DIN - M3PA70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - boîtier d'installation
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps - ABS
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Démarreurs électroniques et électromécaniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975186053
Réf. Sonepar
08309518605
Réf. Fournisseur
M3PA70
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
type de construction du boîtier:
boîtier d'installation
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps:
ABS
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
220 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
187 mm
Les Atouts de l'article:
Coffret vide pour démarreur étoile/triangle avec boutons Marche Arrêt/Reset 16A…60A