LOVATO ELECTRIC - Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF26A, BF32A, BF38A - M25RA

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF26A, BF32A, BF38A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - polyester (PET)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Démarreurs électroniques et électromécaniques

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975211113

Réf. Sonepar

08309521111

Réf. Fournisseur

M25RA

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP65

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polyester (PET)

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

175 mm

hauteur:

210 mm

profondeur:

158 mm

Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF26A, BF32A, BF38A

Les Atouts de l'article:

Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF26A, BF32A, BF38A