Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF40, BF50, BF65, BF80, BF94 - M3RA

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF40, BF50, BF65, BF80, BF94

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - ABS

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Démarreurs électroniques et électromécaniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975179895

Réf. Sonepar

08309517989

Réf. Fournisseur

M3RA

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP65

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

233 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

177 mm

Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF40, BF50, BF65, BF80, BF94

Les Atouts de l'article:

Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF40, BF50, BF65, BF80, BF94