LOVATO ELECTRIC - Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF25A...BF26A..BF32A - M2N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - boîtier d'installation
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps - ABS
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Démarreurs électroniques et électromécaniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975151747
Réf. Sonepar
08309515174
Réf. Fournisseur
M2N
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de construction du boîtier:
boîtier d'installation
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps:
ABS
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
110 mm
hauteur:
234 mm
profondeur:
148 mm
Les Atouts de l'article:
Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF25A...BF26A..BF32A


