Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF40A..BF80A - M3N

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF40A..BF80A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 0

  • type de construction du boîtier - boîtier d'installation

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Démarreurs électroniques et électromécaniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975179871

Réf. Sonepar

08309517987

Réf. Fournisseur

M3N

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de postes de commande:

0

type de construction du boîtier:

boîtier d'installation

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP65

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

220 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

187 mm

Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF40A..BF80A

Les Atouts de l'article:

Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF40A..BF80A