LOVATO ELECTRIC - Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BG06...BG12 - M0N

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BG06...BG12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - boîtier d'installation

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - ABS

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Démarreurs électroniques et électromécaniques

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975151686

Réf. Sonepar

08309515168

Réf. Fournisseur

M0N

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de construction du boîtier:

boîtier d'installation

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP65

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

88 mm

hauteur:

184 mm

profondeur:

140 mm

Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BG06...BG12

Les Atouts de l'article:

Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BG06...BG12