LOVATO ELECTRIC - Colonnes lumineuse et sonores .45mm VERT/ROUGE 24VDC - 8LT4K03BG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
volume - 80 dB
indice de protection (IP) - IP54
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975218778
Réf. Sonepar
08309521877
Réf. Fournisseur
8LT4K03BG
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
volume:
80 dB
indice de protection (IP):
IP54
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
45 mm
type de tension de fonctionnement:
DC
Les Atouts de l'article:
Colonnes lumineuse et sonores .45mm VERT/ROUGE 24VDC