LOVATO ELECTRIC - Colonnes lumineuses 45mm 3 couleurs VERT/ORANGE/ROUGE 24VDC - 8LT4K04BG

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Colonnes lumineuses 45mm 3 couleurs VERT/ORANGE/ROUGE 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • indice de protection (IP) - IP54

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975218785

Réf. Sonepar

08309521878

Réf. Fournisseur

8LT4K04BG

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

indice de protection (IP):

IP54

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

45 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

Colonnes lumineuses 45mm 3 couleurs VERT/ORANGE/ROUGE 24VDC

Les Atouts de l'article:

Colonnes lumineuses 45mm 3 couleurs VERT/ORANGE/ROUGE 24VDC