LOVATO ELECTRIC - Commande motorisée 230VAC x Interrupt-sectionneurs/commutateurs GE200..400A - GEX691C

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Commande motorisée 230VAC x Interrupt-sectionneurs/commutateurs GE200..400A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...5 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interrupteurssectionneurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975219287

Réf. Sonepar

08309521928

Réf. Fournisseur

GEX691C

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de tension d'actionnement:

DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...5 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

Commande motorisée 230VAC pour interrupteurs-sectionneurs/commutateurs série GE200..400A

Les Atouts de l'article:

Commande motorisée 230VAC pour interrupteurs-sectionneurs/commutateurs série GE200..400A