LOVATO ELECTRIC - COMMUTATEUR 4P 125A EN COFFRET +GAX67B - GAZ125ET8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
finition interrupteur général - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteurssectionneurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975209721
Réf. Sonepar
08309520972
Réf. Fournisseur
GAZ125ET8
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
400...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
125 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
55 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
50 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs-sectionneurs commutateurs de ligne à 4P I-0-II 125A en coffret, UL/CSA, TYPE 4/4X