LOVATO ELECTRIC - Commutateur a cle PLAT. Ø22mm MÉT, 3 pos, 1 - 0 - 2 CLE 3433E retrait Pos 1 ou 2 - LPSS331R3433E

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Commutateur a cle PLAT. Ø22mm MÉT, 3 pos, 1 - 0 - 2 CLE 3433E retrait Pos 1 ou 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 0

  • nombre de positions de commutation - 3

  • avec position 0 - Oui

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975272213

Réf. Sonepar

08309527221

Réf. Fournisseur

LPSS331R3433E

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type d'interrupteur:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

0

nombre de positions de commutation:

3

avec position 0:

Oui

avec retour automatique à la position 0:

Oui

type de construction de l'appareil:

appareil en saillie

largeur en nombre de modules:

1

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

clé

taille du panneau frontal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Commutateur a cle série Platinum Ø22mm métal, 3 positions, 1 - 0 - 2 CLE 3433E retrait Pos 1 ou 2

Les Atouts de l'article:

Commutateur a cle série Platinum Ø22mm métal, 3 positions, 1 - 0 - 2 CLE 3433E retrait Pos 1 ou 2