LOVATO ELECTRIC - Commutateur a cle série Platinum Ø22mm métal, 2 positions, 0 - 1 CLE 3433E - LPSS320R3433E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur 
- nombre de pôles - 0 
- nombre de positions de commutation - 2 
- avec position 0 - Oui 
- avec retour automatique à la position 0 - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Boutonspoussoirs et sélecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975271971
Réf. Sonepar
08309527197
Réf. Fournisseur
LPSS320R3433E
Marque
LOVATO ELECTRIC
type d'interrupteur:
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles:
0
nombre de positions de commutation:
2
avec position 0:
Oui
avec retour automatique à la position 0:
Oui
type de construction de l'appareil:
appareil en saillie
largeur en nombre de modules:
1
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
clé
taille du panneau frontal:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
degré de protection (NEMA), façade:
4X
Les Atouts de l'article:
Commutateur a cle série Platinum Ø22mm métal, 2 positions, 0 - 1 CLE 3433E


