LOVATO ELECTRIC - Commutateur a crosse série Platinum Ø22mm métal, 3 positions, 1 - 0 < 2 - LPSS233

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Commutateur a crosse série Platinum Ø22mm métal, 3 positions, 1 - 0 < 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 0

  • nombre de positions de commutation - 3

  • avec position 0 - Oui

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975271551

Réf. Sonepar

08309527155

Réf. Fournisseur

LPSS233

Marque

LOVATO ELECTRIC

type d'interrupteur:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

0

nombre de positions de commutation:

3

avec position 0:

Oui

avec retour automatique à la position 0:

Oui

type de construction de l'appareil:

appareil en saillie

largeur en nombre de modules:

1

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

taille du panneau frontal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Commutateur a crosse série Platinum Ø22mm métal, 3 positions, 1 - 0 < 2

Les Atouts de l'article:

Commutateur a crosse série Platinum Ø22mm métal, 3 positions, 1 - 0 < 2