LOVATO ELECTRIC - COMMUTATEUR LUMINEUX PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 2 POSITIONS, 0 - 1 JAUNE - LPCSL1205

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - COMMUTATEUR LUMINEUX PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 2 POSITIONS, 0 - 1 JAUNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - jaune

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975192504

Réf. Sonepar

08309519250

Réf. Fournisseur

LPCSL1205

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

jaune

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

jaune

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

Degré de protection (NEMA):

4X

COMMUTATEUR LUMINEUX PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 2 POSITIONS, 0 - 1 JAUNE

Les Atouts de l'article:

COMMUTATEUR LUMINEUX PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 2 POSITIONS, 0 - 1 JAUNE