LOVATO ELECTRIC - COMMUTATEUR PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 2 POSITIONS, 0 - 1 - LPCS120

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - COMMUTATEUR PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 2 POSITIONS, 0 - 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975192429

Réf. Sonepar

08309519242

Réf. Fournisseur

LPCS120

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

Degré de protection (NEMA):

4X

COMMUTATEUR PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 2 POSITIONS, 0 - 1

Les Atouts de l'article:

COMMUTATEUR PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 2 POSITIONS, 0 - 1