LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie 220-240VAC 40A directe 1U, 1 aux statique prog. - DMED110T1

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie 220-240VAC 40A directe 1U, 1 aux statique prog.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 40 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type de compteur - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975182130

Réf. Sonepar

08309518213

Réf. Fournisseur

DMED110T1

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

40 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

tension nominale (Un) L-L:

220...240 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

profondeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

sans

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

6

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie 220-240VAC 40A directe 1U, 1 aux statique prog.

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie 220-240VAC 40A directe 1U, 1 aux statique prog.