LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie 220-240VAC 40A directe 1U, interface M-Bus - DMED112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 40 A
modèle - mesure directe
tension nominale (Un) N-L - 220...240 V
type de compteur - électronique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975243169
Réf. Sonepar
08309524316
Réf. Fournisseur
DMED112
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
40 A
modèle:
mesure directe
tension nominale (Un) N-L:
220...240 V
type de compteur:
électronique
fréquence:
45...66 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
sortie d'impulsion:
électrique
taux d'impulsion:
1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
type d'interface:
M-Bus
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Compteurs d`énergie 220-240VAC 40A directe 1U, interface M-Bus


