Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie 220-240VAC 40A directe 2U, 1 aux statique prog. - DMED115T1

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie 220-240VAC 40A directe 2U, 1 aux statique prog.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 40 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • tension nominale (Un) N-L - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975211168

Réf. Sonepar

08309521116

Réf. Fournisseur

DMED115T1

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

40 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

36 mm

profondeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

sans

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie 220-240VAC 40A directe 2U, 1 aux statique prog.

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie 220-240VAC 40A directe 2U, 1 aux statique prog.