LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie 220-240VAC 63A directe 2U, 1 aux statique prog. - DMED120T1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 63 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
tension nominale (Un) N-L - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975182147
Réf. Sonepar
08309518214
Réf. Fournisseur
DMED120T1
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
63 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
tension nominale (Un) N-L:
220...240 V
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
10 A
tension nominale (Un) L-L:
220...240 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
36 mm
profondeur:
58 mm
hauteur:
90 mm
type d'interface:
sans
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Compteurs d`énergie 220-240VAC 63A directe 2U, 1 aux statique prog.


