Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie DMED300T2MID + certificats UTF - DMED300F

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie DMED300T2MID + certificats UTF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

  • type de tarif - tarif double

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975206935

Réf. Sonepar

08309520693

Réf. Fournisseur

DMED300F

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de tarif:

tarif double

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

15 A

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

tension nominale (Un) L-L:

323...456 V

fréquence:

45...66 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

taux d'impulsion:

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

72 mm

profondeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

sans

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie DMED300T2MID + certificats UTF

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie DMED300T2MID + certificats UTF