LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie DMED301MID + certificats UTF - DMED301F

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie DMED301MID + certificats UTF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - mesure directe

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

  • type de compteur - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975232903

Réf. Sonepar

08309523290

Réf. Fournisseur

DMED301F

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

mesure directe

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

tension nominale (Un) L-L:

323...456 V

fréquence:

45...66 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

type d'interface:

RS-485

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie DMED301MID + certificats UTF

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie DMED301MID + certificats UTF