Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie DMED305T2MID + certificats UTF - DMED305F

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie DMED305T2MID + certificats UTF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 5 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • tension nominale (Un) N-L - 220...240 V

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975232927

Réf. Sonepar

08309523292

Réf. Fournisseur

DMED305F

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

5 A

modèle:

transformateur de mesure

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

tension nominale (Un) L-L:

323...456 V

fréquence:

45...66 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

sortie d'impulsion:

électrique

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

type d'interface:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie DMED305T2MID + certificats UTF

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie DMED305T2MID + certificats UTF