LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID 220-240VAC 40A directe 1U, 1 aux statique prog. - DMED110T1MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 40 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
tension nominale (Un) N-L - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975188729
Réf. Sonepar
08309518872
Réf. Fournisseur
DMED110T1MID
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
40 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
tension nominale (Un) N-L:
230...230 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
18 mm
profondeur:
58 mm
hauteur:
90 mm
type d'interface:
sans
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
6
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Compteurs d`énergie MID 220-240VAC 40A directe 1U, 1 aux statique prog.