LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID 220-240VAC 40A directe 1U, interface RS485 - DMED111MID

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID 220-240VAC 40A directe 1U, interface RS485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 40 A

  • modèle - mesure directe

  • tension nominale (Un) N-L - 230...230 V

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975243176

Réf. Sonepar

08309524317

Réf. Fournisseur

DMED111MID

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

40 A

modèle:

mesure directe

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

fréquence:

45...66 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

sortie d'impulsion:

électrique

taux d'impulsion:

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

type d'interface:

RS-485

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie MID 220-240VAC 40A directe 1U, interface RS485

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie MID 220-240VAC 40A directe 1U, interface RS485