LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID 220-240VAC 63A directe 2U, 1 aux statique prog. - DMED120T1MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 63 A
modèle - mesure directe
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif - tarif simple
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975188736
Réf. Sonepar
08309518873
Réf. Fournisseur
DMED120T1MID
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
63 A
modèle:
mesure directe
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif:
tarif simple
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
10 A
tension nominale (Un) N-L:
220...240 V
tension nominale (Un) L-L:
230...230 V
fréquence:
45...66 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
36 mm
profondeur:
58 mm
hauteur:
90 mm
type d'interface:
sans
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Compteurs d`énergie MID 220-240VAC 63A directe 2U, 1 aux statique prog.