LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID 220-240VAC 63A directe 2U, interface RS485 - DMED121MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 63 A
modèle - mesure directe
tension nominale (Un) N-L - 220...240 V
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975231852
Réf. Sonepar
08309523185
Réf. Fournisseur
DMED121MID
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
63 A
modèle:
mesure directe
tension nominale (Un) N-L:
220...240 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
fréquence:
45...66 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
type d'interface:
RS-485
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Compteurs d`énergie MID 220-240VAC 63A directe 2U, interface RS485


