Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID 230VAC 40A directe 1U, 1 aux impulsions - DMED100T1MID

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID 230VAC 40A directe 1U, 1 aux impulsions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 40 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • tension nominale (Un) N-L - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975188712

Réf. Sonepar

08309518871

Réf. Fournisseur

DMED100T1MID

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

40 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

230...230 V

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

optique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

profondeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

sans

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

6

indice de protection (IP):

IP40

Compteurs d`énergie MID 230VAC 40A directe 1U, 1 aux impulsions

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie MID 230VAC 40A directe 1U, 1 aux impulsions