LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID 230VAC 63A directe 2U, interface M-Bus - DMED122MID

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID 230VAC 63A directe 2U, interface M-Bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • tension nominale (Un) N-L - 220...240 V

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975231876

Réf. Sonepar

08309523187

Réf. Fournisseur

DMED122MID

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

fréquence:

45...66 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

type d'interface:

M-Bus

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie MID 230VAC 63A directe 2U, interface M-Bus

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie MID 230VAC 63A directe 2U, interface M-Bus