LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID 70C 220-240VAC 40A directe 1U, interface RS485 - DMED111MID7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 40 A
modèle - mesure directe
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif - tarif simple
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975243183
Réf. Sonepar
08309524318
Réf. Fournisseur
DMED111MID7
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
40 A
modèle:
mesure directe
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif:
tarif simple
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
230...230 V
fréquence:
45...66 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
18 mm
profondeur:
58 mm
hauteur:
90 mm
type d'interface:
RS-485
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Compteurs d`énergie MID 70C 220-240VAC 40A directe 1U, interface RS485