LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID 70C num. 3L+N directe 80A 4U interface RS485 - DMED301MID7

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID 70C num. 3L+N directe 80A 4U interface RS485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - mesure directe

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

  • type de tarif - tarif double

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975244739

Réf. Sonepar

08309524473

Réf. Fournisseur

DMED301MID7

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

mesure directe

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de tarif:

tarif double

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

15 A

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

tension nominale (Un) L-L:

400...400 V

fréquence:

45...66 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

72 mm

profondeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

RS-485

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie MID 70C num. 3L+N directe 80A 4U interface RS485

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie MID 70C num. 3L+N directe 80A 4U interface RS485