Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID num. 3L+N directe 80A 4U interface RS485 - DMED301MID

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID num. 3L+N directe 80A 4U interface RS485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975228821

Réf. Sonepar

08309522882

Réf. Fournisseur

DMED301MID

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

400...400 V

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

optique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

72 mm

profondeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

modbus

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP30

Compteurs d`énergie MID num. 3L+N directe 80A 4U interface RS485

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie MID num. 3L+N directe 80A 4U interface RS485