LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID numérique extensi. 3L+N 4U interf RS485 avec con TA/5A - DMED330MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 5 A
modèle - transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L - 220...240 V
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975230657
Réf. Sonepar
08309523065
Réf. Fournisseur
DMED330MID
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
5 A
modèle:
transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L:
220...240 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
tension nominale (Un) L-L:
323...456 V
fréquence:
45...66 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
type d'interface:
RS-485
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Compteurs d`énergie MID numérique extensible 3L+N 4U interface RS485 avec connexion TA/5A


